絞り込み
ねじ径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(2)
- プラグ(2)
使用流体
- 空気(4)
材質
- アルミ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.88
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(395)
- 1.0(21)
- 1.47(35)
- 1.5(562)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(95)
- 3(108)
- 3.5(113)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(58)
- 6.5(26)
- 7.4(23)
- 7.5(72)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 潤工社(4)
- エスコ(1)
潤工社・エスコ

ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ
潤工社¥269~税込¥296~1個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ
潤工社¥249税込¥2741個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット
潤工社¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット
潤工社¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
雄ねじカップリング(アルミ製)
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。