絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(3)
取り付け形状
ホース取付用(8)
取り付け形状
メネジ取付用(4)
ねじ径
  • 1/4(11)
  • 3/8(8)
  • 1/2(6)
  • 6.5(3)
  • 7(2)
  • 8.5(2)
  • 10(5)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(18)
  • プラグ(8)
使用流体
  • (9)
  • 空気(9)
材質
  • スチール(20)
  • 樹脂(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.5(20)
  • 0.7(31)
  • 0.8(76)
  • 1(395)
  • 1.0(21)
  • 1.47(35)
  • 1.5(562)
  • 1.6(43)
  • 1.8(33)
  • 2(95)
  • 3(108)
  • 3.5(113)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(58)
  • 6.5(26)
  • 7.4(23)
  • 7.5(72)
  • 10(45)
ブランド
  • エスコ(20)
  • ジョプラックス(18)
エスコ・ジョプラックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(20件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 樹脂プラグ ホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ホース取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ウレタンホース取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ナットタイププラグ材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別タケノコタイプソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ めねじ取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • 樹脂ツインカプラ ジョプラックス

    樹脂ツインカプラ

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番332-3048質量(g)80使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気分岐数2
  • ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)六角対辺17取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • 樹脂プラグ ウレタンホース取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ ウレタンホース取付用

    ジョプラックス(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気相手側取付サイズR1/4
  • ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下相手側取付サイズR1/4接続ねじ種類Rc(PT)
  • 樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット おねじ取付用

    ジョプラックス
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂プラグ おねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ おねじ取付用

    ジョプラックス
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
  • 樹脂ソケット ジョプラックス

    樹脂ソケット

    ジョプラックス
    3,500税込3,850
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 セイフティロック機構を標準装備しています。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。 金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
    用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    当日出荷
    一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
  • 8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    4日以内出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
  • R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
  • R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)1/4”
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
    スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-32材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム使用圧力(MPa)0.98
  • 2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
    エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
  • 3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT3/8inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
  • 3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)57寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT1/4寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/4inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
  • 1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
  • 1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)61寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
カプラー/レバーカップリング