絞り込み
ねじ径
  • 1/4(2)
材質
  • スチール(2)
使用流体
  • 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.5
  • 0.7(24)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(367)
  • 1.0(21)
  • 1.2(15)
  • 1.47(35)
  • 1.5(522)
  • 1.6(23)
  • 2(95)
  • 2.9(13)
  • 3(99)
  • 3.5(111)
  • 4.5(79)
  • 4.9(25)
  • 5(56)
  • 6.5(26)
  • 7.4(23)
  • 7.5(71)
  • 10(44)
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
  • 高圧ロータリーフリープラグ SK11

    高圧ロータリーフリープラグ

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
    用途高圧エアーツール接続プラグ。材質鋼鉄、NBR最高使用圧力2.5MPa未満使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)接続ねじR1/4適合流体圧縮空気(高圧用)
  • ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ヒップジョイント(オネジプラグ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,898税込5,388
    1個
    11日以内出荷
    作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
    用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー