絞り込み
ねじ径
- 1/2(1)
使用流体
- 水(1)
最高使用圧力(MPa)
- 8.0
- 0.7(24)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(364)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.47(35)
- 1.5(518)
- 1.6(23)
- 2(92)
- 2.9(13)
- 3(101)
- 3.5(111)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(25)
- 7.4(21)
- 7.5(71)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181個25日以内出荷カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応