絞り込み
ねじ径
- 1/2(2)
使用流体
- 水(2)
最高使用圧力(MPa)
- 8.0
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(394)
- 1.0(21)
- 1.47(35)
- 1.5(559)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(95)
- 3(108)
- 3.5(113)
- 4.5(78)
- 4.9(25)
- 5(58)
- 6.5(25)
- 7.4(21)
- 7.5(72)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- CEJN(セイン)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181個25日以内出荷カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング
CEJN(セイン)¥8,998税込¥9,8981個25日以内出荷カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応