絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/8(8)
  • 1/4(17)
  • 3/8(20)
  • 7/16(1)
  • 1/2(17)
  • 3/4(11)
  • 7/8(1)
  • 1(5)
  • 1-1/4(1)
  • 6.3(3)
  • 7(2)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • その他(1)
材質
  • スチール(29)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 水(3)
  • 油(15)
  • 空気(19)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.6(17)
  • 2(1)
  • 3.5(2)
  • 8.0(1)
  • 35(1)
  • 40(8)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 100(2)
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(69)
  • エスコ(909)
  • 日東工器(309)
  • RS PRO(225)
  • SK11(115)
  • 千代田通商(81)
  • BeHAUS(74)
  • NAC(長堀工業)(73)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](51)
  • ヤマトエンジニアリング(41)
  • ジョプラックス(39)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • SUN UP(17)
  • ニューマシン(17)
  • フローバル(16)
  • H&H(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
メネジ取付用
メネジ取付用(1)
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
  • シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ410 CEJN(セイン)

    シリーズ410

    CEJN(セイン)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ315 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    焼入れを施したため、耐久性に優れています。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ320 CEJN(セイン)

    シリーズ320

    CEJN(セイン)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ664 CEJN(セイン)

    シリーズ664

    CEJN(セイン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ564 CEJN(セイン)

    シリーズ564

    CEJN(セイン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ550 CEJN(セイン)

    シリーズ550

    CEJN(セイン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    大口径タイプです。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ364 CEJN(セイン)

    シリーズ364

    CEJN(セイン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 CEJN(セイン)

    シリーズ300

    CEJN(セイン)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ220 CEJN(セイン)

    シリーズ220

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
  • eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)

    eSafe カップリング ストリームライン接続

    CEJN(セイン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

    CEJN(セイン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-9396材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ665 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ665 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    25日以内出荷
    カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
    用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ565 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ565 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-6434/10-232-6444RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ165 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ165 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ115 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    25日以内出荷
    ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ065 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ065 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングカバー用アッセンブリーツール CEJN(セイン)

    カップリングカバー用アッセンブリーツール

    CEJN(セイン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    20日以内出荷
    ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
    色黒カバー色黒
  • ウルトラフローニップル CEJN(セイン)

    ウルトラフローニップル

    CEJN(セイン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)

    ウルトラフローカップリング

    CEJN(セイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)

    ウルトラフローカップリング

    CEJN(セイン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    25日以内出荷
    液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
    最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    トラスコ品番353-9655適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ765 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ765 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    トラスコ品番353-9649適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)

    CEJN(セイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー