絞り込み
ねじ径
- 1/8(8)
- 1/4(14)
- 3/8(16)
- 7/16(1)
- 1/2(14)
- 3/4(9)
- 7/8(1)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
- 6.3(3)
- 7(2)
- 9(1)
- 10(3)
- 13(3)
- その他(1)
材質
- スチール(28)
- 樹脂(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
- ガス(1)
- 水(2)
- 油(14)
- 空気(18)
最高使用圧力(MPa)
- 1.6(16)
- 2(1)
- 3.5(2)
- 35(1)
- 40(8)
- 50(1)
- 60(1)
- 72(1)
- 100(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(47)
- エスコ(498)
- 日東工器(307)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(72)
- NAC(長堀工業)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](48)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- SUN UP(17)
- H&H(15)
- アソー(14)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

スナップ・チェック/358
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。種別ワンタッチ検圧ニップル材質本体:鋼鉄色シルバー使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)60
シリーズ315 eSafe カップリング
CEJN(セイン)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ410
CEJN(セイン)¥689~税込¥758~1個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 ニップル
CEJN(セイン)¥209~税込¥230~1個当日出荷焼入れを施したため、耐久性に優れています。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
シリーズ320
CEJN(セイン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 カップリング
CEJN(セイン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
シリーズ364
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ300
CEJN(セイン)¥339~税込¥373~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ664
CEJN(セイン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ564
CEJN(セイン)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ550
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷大口径タイプです。用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ310
CEJN(セイン)¥479~税込¥527~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ220
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1セット(10個)3日以内出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ
CEJN(セイン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
eSafe カップリング ストリームライン接続
CEJN(セイン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン
CEJN(セイン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)25日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-9396材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ764/765 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥649税込¥7141個当日出荷油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番353-9655適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ765 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥649税込¥7141個当日出荷油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番353-9649適合機種シリーズ365/364ニップル用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ765
CEJN(セイン)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ764
CEJN(セイン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ665
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ565
CEJN(セイン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ442
CEJN(セイン)¥7,198税込¥7,9181袋(5個)11日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。種別ニップル材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ430
CEJN(セイン)¥679~税込¥747~1個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ365
CEJN(セイン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ315
CEJN(セイン)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ265
CEJN(セイン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ
CEJN(セイン)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2275材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~1100エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット
CEJN(セイン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2281材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)251質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)62使用流体空気、不燃性液体ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
シリーズ165
CEJN(セイン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番828-7699種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR質量(g)42使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格
シリーズ115
CEJN(セイン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
シリーズ065
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
eSafe カップリング ストリームライン接続
CEJN(セイン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14








































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)