絞り込み
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • その他(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0(2)
  • 1(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(47)
  • エスコ(498)
  • 日東工器(307)
  • SK11(115)
  • 千代田通商(81)
  • BeHAUS(72)
  • NAC(長堀工業)(62)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](48)
  • ヤマトエンジニアリング(41)
  • ジョプラックス(39)
  • CEJN(セイン)(35)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • SUN UP(17)
  • H&H(15)
  • アソー(14)
  • TRUSCO(14)
  • YONE(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインカップリング(プラグ)(ストレート) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(ストレート)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーティージャック PISCO(ピスコ)

    ピーティージャック

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ツインカップリング(プラグ)(左取出し) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(左取出し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観左取出しRoHS指令(10物質対応)対応

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー