絞り込み
ねじ径
  • 1/4(2)
  • 6.5~7.0(1)
  • 9.5~10.0(1)
  • その他(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
ブランド
  • マッハ
  • モノタロウ(69)
  • エスコ(909)
  • 日東工器(309)
  • RS PRO(225)
  • SK11(115)
  • 千代田通商(81)
  • BeHAUS(74)
  • NAC(長堀工業)(73)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](50)
  • ヤマトエンジニアリング(41)
  • ジョプラックス(39)
  • NKCカップリング(27)
  • 近畿製作所(24)
  • 八興(21)
  • フジマック(19)
  • SUN UP(17)
  • ニューマシン(17)
  • フローバル(16)
  • H&H(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハ

    オートロックスウィングカップリング オネジR1/4

    マッハ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
  • オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4 マッハ

    オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4

    マッハ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
    用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
  • 高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ マッハ

    高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ

    マッハ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質鉄接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー