絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(4)
材質
- アルミ(3)
- スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
- 3(2)
ブランド
- マッハ
- モノタロウ(205)
- SMC(191,804)
- コガネイ(5,568)
- Festo(3,336)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,248)
- RS PRO(1,941)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,786)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,123)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- フジキン(375)
- ニッタ(374)
- 潤工社(320)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
特価

高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ
マッハ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質鉄接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4
マッハ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4
マッハ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
マッハ コンバーター ミドルタイプ
マッハ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
プチダスター
マッハ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質鉄色グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
調圧器
マッハ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-6665材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)1.0~2.2圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
減圧弁
マッハ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5123材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.2~0.8圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
高圧分配用カプラ
マッハ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付
マッハ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m色ブラック質量(g)6500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付
マッハ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m色ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース