絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(3)

ホース取付用(2)

メネジ取付用(3)
ねじ径
- 1/8(1)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(2)
- その他(2)
材質
- スチール(6)
ソケットorプラグ
- ソケット(3)
- プラグ(3)
使用流体
- 空気(6)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(6)
1.5
ブランド
- ニューマシン
- モノタロウ(47)
- エスコ(495)
- 日東工器(309)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(72)
- NAC(長堀工業)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- CEJN(セイン)(35)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- H&H(17)
- SUN UP(17)
- アソー(14)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- ブランドをもっと見る
特価
「取り付け形状」から絞り込む

オネジ取付用(3)

ホース取付用(2)

メネジ取付用(3)

ユニック プラグ(メネジ取付用)
ニューマシン¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(オネジ取付用)
ニューマシン¥589~税込¥648~1個当日出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック プラグ(オネジ取付用)
ニューマシン¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(ホース取付用)
ニューマシン¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック プラグ(ホース取付用)
ニューマシン¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ユニック ソケット(メネジ取付用)
ニューマシン¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじメネジ(F)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]











![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)