絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(4)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
ねじ径
  • 3/8(5)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 1(46)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.47(8)
  • 1.5(75)
  • 1.6(9)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4.9(4)
  • 5(25)
  • 7.35(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 20.5(3)
  • 31(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
  • プラグ(2)
ソケット・プラグ
ブランド
  • ジョプラックス(4)
  • エスコ(1)
ジョプラックス・エスコ
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー :「Rc3/8」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • rc3/8 プラグ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
メネジ取付用
メネジ取付用(4)
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
  • 樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂ソケット めねじ取付用

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • 樹脂プラグ めねじ取付用 ジョプラックス

    樹脂プラグ めねじ取付用

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
    用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用使用圧力(MPa)0.98適合流体
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー