絞り込み
使用流体
  • ガス(1)
  • (1)
  • (1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 20.5
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.98(5)
  • 1(46)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.47(8)
  • 1.5(75)
  • 1.6(9)
  • 2(6)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4.9(4)
  • 5(25)
  • 7.35(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(35)
  • 10(10)
  • 31(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(3)
  • プラグ(3)
ブランド
  • NAC(長堀工業)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー :「Rc3/8」の検索結果

カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • rc3/8 プラグ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
  • クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ

    NAC(長堀工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
  • クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP NAC(長堀工業)

    クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH NAC(長堀工業)

    クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH

    NAC(長堀工業)
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    ・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)シリーズSH材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5最高衝撃圧力(MPa)31

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー