カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラー
- カプラー/レバーカップリング
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
取り付け形状
カプラー :「hnbr」の検索結果
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

HSUカプラ ソケット
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。用途高圧用流体水、作動油、ガス取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21.0材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+120バルブ構造両路開閉型材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
HSUカプラ プラグ
日東工器¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。用途高圧用流体水、作動油、ガス取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)21.0材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+120バルブ構造両路開閉型材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
HSUカプラ
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214}材質本体:ステンレス鋼(SUS304)材質(シール)水素添加ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321}
メタルプラグジョイント
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。用途水寸法(mm)24×52材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR
ホースステムカプラー(真鍮製)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ホース差込式のカプラー継手です。用途水仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBR
ホースステムプラグ(真鍮製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。用途水材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6サイズ(mm)24×49適合ホースサイズ(mm)内径:16
ホースステムカプラー (真鍮製)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌々日出荷ホース差込式のカプラー継手です。用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
ホースステムカプラー (真鍮製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。用途水材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6













![[雌ねじ]メタルプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150745-231025-02.jpg)