絞り込み
ブランド
千代田通商・STAUBLI・日東工器・SK11・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・CEJN(セイン)・マキタ・ヤマトエンジニアリング・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・フジマック・PISCO(ピスコ)・NAC(長堀工業)・JTC・SUN UP・WTB・マッハ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 分岐カプラー

FA現場のお役立ち情報
126件中 121~126件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分岐数」から絞り込む
  • ペアソケット(高圧用)ロータリ・プラグ式 HiKOKI(ハイコーキ)

    ペアソケット(高圧用)ロータリ・プラグ式

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    タイプロータリ・プラグ式使用ホース内径(Φmm)(高圧用)5・6
  • パージラインカプラ 日東工器

    パージラインカプラ

    日東工器
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
    用途低圧用サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]分岐数3
  • オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番328-7459質量(g)340使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数2
  • オートロック・スウィングペアーカプラ TRUSCO

    オートロック・スウィングペアーカプラ

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番328-7467質量(g)330使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気プラグ(DPM-2)M11 P1.0分岐数2
  • マイクロラインカプラ 日東工器

    マイクロラインカプラ

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60寸法H(mm)四角16バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法L1(mm)31最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)28.8寸法E(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)16接続方式ワンタッチ式寸法T(mm)2-Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチコネクション NAC(長堀工業)

    マルチコネクション

    NAC(長堀工業)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    6日以内出荷
    一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

分岐カプラー