絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(56)
- STAUBLI(12)
- 日東工器(10)
- SK11(10)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](9)
- CEJN(セイン)(6)
- マキタ(5)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- NAC(長堀工業)(3)
- THB(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- フジマック(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- JTC(1)
- SUN UP(1)
- WTB(1)
- マッハ(1)
モノタロウ・千代田通商・STAUBLI・日東工器・SK11・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・CEJN(セイン)・マキタ・ヤマトエンジニアリング・NAC(長堀工業)・THB・エスコ・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・フジマック・PISCO(ピスコ)・JTC・SUN UP・WTB・マッハ
分岐カプラとは、コンプレッサーなどに接続し、その空気圧で送り込まれる空気を分岐させるために使用する器具です。コンプレッサーは外気を取り込んで圧縮し、その圧力で空気を放出します。その際、ひとつの配管から複数に分岐させて放出することが可能。素材には鋼鉄やアルミなどが使用されます。分岐には2口や3口といったものが多いですが、それ以上に分岐させられるものあり、種類は多様です。空気取り出し口が回転するタイプなら、多方向への放出もできます。空気配管を使用する工場などで重宝される製品です。
商品豆知識
「分岐数」から絞り込む

ラインカプラー 分岐用 固定式
(233件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ラインカプラー 分岐用 回転式
(29件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ラインカプラー 分岐用 直線式
(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ラインカプラ 200T型
日東工器(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19分岐数2
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体圧縮空気
3連分岐ソケットロータリー
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。用途エアー配管を複数に分岐。材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状90度ロータリー形状材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥4,500税込¥4,9501台当日出荷ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
ラインカプラ 200L型
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
2分配エアーターミナル固定式
WTB¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
ハイカプラエース ラインカプラ
日東工器(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用トラスコ品番169-9067サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2材質(本体)エンジニアリングプラスチック質量(g)73流体空気形式2分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状-バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ツインソケット ロータリー
SK11(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
ツインソケット
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
フリージョイント ユニバーサル2分岐カップリング
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。トラスコ品番158-4090材質(本体)鋼鉄質量(g)426使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続プラグ 接続:プラグ使用流体空気分岐数2材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
ロータリー式ラインカプラ
日東工器(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。トラスコ品番113-3721サイズR1/2材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無有使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]分岐数3
ロータリー式ラインカプラ
日東工器(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。トラスコ品番113-3705サイズハイカプラプラグ(20PF)材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄質量(g)490使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無有使用流体空気分岐数2
分岐ソケットDSLITE
SK11¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。用途エアー配管を複数に分岐。仕様4連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)395タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
二股カップリング ロータリー式
ヤマトエンジニアリング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロータリー式でカップリングが360°自在に回転用途●空気分岐集合配管用。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気ソケットワンプッシュ式分岐数2分岐・スイベル仕様
ツインカップリング(ソケット)
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個11日以内出荷から14日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
5連 エアーカップリング
エスコ¥4,040税込¥4,4441個当日出荷材質合金型20型質量(g)610使用圧力(MPa)1.5連数5連サイズ(mm)155 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
フリージョイントX
千代田通商¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
フレンド2連結・分岐 常圧
SK11¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
ラインカプラ 200S型
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有接続方式ワンタッチ式分岐数5取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツインカップリング(プラグ)(右取出し)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個11日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観右取出しRoHS指令(10物質対応)対応
MCI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
MCI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9![マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458179-210922-02.jpg)
マニホールドソケット(ミニエス)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から8日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド材質(本体)鉄鋼、アルミ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)18.5使用流体空気寸法F(Φmm)6耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2アダプタタイプミニエス型
ラインカプラ
SK11¥5,298税込¥5,8281個当日出荷1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
ロータリー式フルブローラインカプラ
日東工器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ用途低圧用材質(本体)亜鉛合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージラインカプラ
日東工器¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。用途低圧用サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]分岐数3
スモールラインカプラ
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)質量(g)238流体空気・水形式5分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
4連分岐カプラ
THB¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ライン用としても使用できます。4連分岐カプラです。(オス 1/4 22PMタイプ、メス 1/4 22SMタイプ)用途複数のエアー工具を「同時」に使うときに色ブルー
MCI209.12 ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥219,800税込¥241,7801個51日以内出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10カップリング12分岐数6流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9![マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458145-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥7,598税込¥8,3581個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型![マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458136-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥6,698税込¥7,3681個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型

































![マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458179-210922-02.jpg)









![マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458145-210922-02.jpg)
![マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458136-210922-02.jpg)