絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.5・0.7・0.88・0.9・1・1.1・1.4・1.5・1.6・1.76・1.8
ブランド
TOYOX(トヨックス)・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・岩崎製作所・日東工器・大塔テック・SK11・エスコ・コンサス・カクイチ・INAX(LIXIL)
3ページ目: レバーカップリング
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
ハイカプラ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気メッキクロームメッキ
レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質ステンレス
マイクロカプラ
SK11¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
パロットカップリング 継っ手用Oリング
大塔テック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄
大塔テック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌
大塔テック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応![カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071166-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB]
TOYOX(トヨックス)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
アルミ製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質アルミ
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂![カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635143-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL]
TOYOX(トヨックス)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073117-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL]
TOYOX(トヨックス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合![メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762568-160622-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から63日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式![ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761938-160104-04.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式![ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164744-150414-02.jpg)
ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス
小澤物産(OZC)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください材質ステンレスタイプメスネジ型カプラー![プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33026585-091110-02.jpg)
プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
マックスロック MAX-DA アルミ(AL) 異径カプラーアダプター
フルネスジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄
大塔テック¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応![カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070825-250401-02.jpg)
カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB]
TOYOX(トヨックス)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
岩崎製作所¥889~税込¥978~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。材質アルミ
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
岩崎製作所¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質黄銅
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
セーフロックホースシャンクカプラーSUS316
フルネスジャパン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)SUS316
マイクロカプラ
SK11¥349税込¥3841個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8![オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762324-160622-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)
日東工器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
マックスロック MAX-CR アルミ(AL) 異径ホースシャンクカプラー
フルネスジャパン¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター
フルネスジャパン¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応![レバーカップリング[メス] カクイチ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)
レバーカップリング[メス]
カクイチ¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。用途各種液体・粉体・気体の搬送材質(本体)アルミニウム流体液体・粉体・気体ガスケットNBR
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VN ホースニップルタイプ雄
大塔テック¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応











![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)






![カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74071166-250401-02.jpg)


![カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-BL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635143-250401-02.jpg)
![カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ ステンレススチール SST[634-BL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073117-250401-02.jpg)
![メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762568-160622-02.jpg)
![ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20761938-160104-04.jpg)
![ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] ステンレス 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17164744-150414-02.jpg)

![プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33026585-091110-02.jpg)



![カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070825-250401-02.jpg)






![オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762324-160622-02.jpg)




![レバーカップリング[メス] カクイチ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77194663-220502-02.jpg)