絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.5・0.7・0.88・0.9・1・1.1・1.4・1.5・1.6・1.76・1.8
ブランド
TOYOX(トヨックス)・フルネスジャパン・小澤物産(OZC)・岩崎製作所・日東工器・大塔テック・SK11・エスコ・コンサス・カクイチ・INAX(LIXIL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
282件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ステンレスタイプオスネジ型カプラー
  • 黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

    岩崎製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
    材質黄銅
  • 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

    岩崎製作所
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
    材質黄銅
  • 黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所

    黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
    材質黄銅
  • 黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所

    黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

    岩崎製作所
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
    材質黄銅
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様L型チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • Rナットカプラ SK11

    Rナットカプラ

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:6.5×10適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • プラグ用チェーン(ステンレス製) エスコ

    プラグ用チェーン(ステンレス製)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DY-1
  • 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状カップリング
  • 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • ダストプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    ダストプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    形状キャップ
  • ダクトプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    ダクトプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(常温水)
  • 雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) エスコ

    雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雌ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雌ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雌ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雌ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式
  • オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    オスネジ型カプラー[OZ-B] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。接続方式ワンタッチ式
  • ダストキャップ[OZ-DC]  ブロンズ 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。接続方式ワンタッチ式
  • ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質アルミニウムタイプダストキャップ
  • ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダブルロック メスネジ型カプラー[OZ-DDW] アルミニウム

    小澤物産(OZC)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    材質アルミニウムタイプメスネジ型カプラー
  • ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダブルロック オスネジ型カプラー[OZ-BDW] アルミニウム

    小澤物産(OZC)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質アルミニウムタイプオスネジ型カプラー
  • レバーロックカプラ ソケット用キャップ 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット用キャップ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LF型 プラグ

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LE型 プラグ

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LC型 ソケット

    日東工器(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
  • レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)

    日東工器
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

レバーカップリング