絞り込み
ブランド
  • 豊和工業(1)
ストローク(mm)
  • 38(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 34
  • 6(1,639)
  • 8(2,947)
  • 10(3,323)
  • 12(5,063)
  • 15(1,202)
  • 16(10,816)
  • 20(18,077)
  • 25(22,155)
  • 32(24,641)
  • 40(24,974)
  • 50(15,329)
  • 63(12,749)
  • 80(8,019)
  • 100(6,234)
  • 125(2,689)
  • 140(1,471)
  • 160(1,638)
  • 180(561)
  • 200(940)
  • 250(173)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ 豊和工業

    コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ

    豊和工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    8日以内出荷
    クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
    使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80
エアシリンダ