1,198件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディサイズ40mm 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 オートドレン仕様(-) オートドレンなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記 ボディサイズ50mm リード線(m)(L) 3 設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)300×280×450 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)750(ANR)(0.7Mpa時) ねじの種類PT ドレン排出オート 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.97(9.6) 油分除去(PPMw/w)0.01 固形粒子除去(μm)0.01
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 管接続口径1/4 最大流量(L/min)300(0.7MPa時) ねじの種類Rc 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC20A-Bシリーズ AC20A SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ルブリケータ  AC10A-Aシリーズ AC10A SMC CADデータあり
ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 管接続口径(M5) M5×0.8 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ10 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ・ミストセパレータ  AC30D-Bシリーズ AC30D-03D SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC60 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC50 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC25 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC20 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC25 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC50B-Bシリーズ AC50B SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)