1,198件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
12,475 税込13,723
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2790種類の商品があります)

1個
1,763 税込1,939
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

C2550シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
13,475 税込14,823
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
18,788 税込20,667
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,550 税込9,405
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
10,475 税込11,523
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

C2060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 流れ方向標準流れ(左→右) 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
12,213 税込13,434
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C2040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下) 排気機構リリーフ機構付
1個
16,150 税込17,765
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
18,550 税込20,405
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)25
1個
9,938 税込10,932
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25 排気機構リリーフ機構付
1個
13,313 税込14,644
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ねじの種類Rc 仕様F・R・Lユニット 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 質量(kg)1.5 全幅(mm)152 全高(mm)244 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C3020-10-W FRコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 全長(mm)202 質量(kg)1.15 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 接続口径(Rc)3/8 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)45
1個
11,026 税込12,129
翌々日出荷

FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
8,613 税込9,474
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20mm
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

オプションのパネルマウント付
接続口径1/8 最大流量(L/min)500 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83 圧力計なし
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし ハンドルタイプハンドル上向き
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし ハンドルタイプハンドル上向き
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷

・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷