1,332件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
エアーコンプレッサーに接続するだけの簡単設置 小型でオートドレン機能が付いたフィルターレギュレーターを採用 0.01μmの微粒子やバクテリアを除去できるクリーンフィルターでクリーンなエアーを供給可能 無電源仕様で故障の原因が少なく簡単にドライエアーを供給可能 ドレン水を回収する専用ボトルが最初から付属しているので手間をかけずにドレン水の回収が可能. ※この商品はオイルフリーコンプレッサー専用となります
仕様●各部説明●▼ボールバルブ:無駄なエアーの放出を防ぐため、使用しないときは閉めてください。●▼フィルターレギュレーター:圧力調整と水分除去をします。オートドレン機能が付いており、自動でドレン水を排出します。●▼中空糸クリーンフィルター:0.01μmまでの微粒子やバクテリアを除去します。●▼中空糸エアードライヤー:大気圧露点-10℃前後のドライエアーが得られます。●▼絞り弁:出口の流量を調整します。●▼専用ドレンボトル:フィルターレギュレーターのドレン水を回収します。 質量(kg)全体:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×415 アズワン品番67-6641-35
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)40 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番522-7350 接続口径Rc1/4 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番520-4576 接続口径Rc1/4 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 油滴下最少流量(L/min[ANR])50 ドレン貯容量(cm3)9.5 圧力計なし
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 単位Mpa 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。冷却効果の大きいアルミボディー。
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc 圧力計あり 最高使用圧力(MPa)0.97 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気中の水分やゴミ・ホコリなどを除き(フィルター)圧力調整で一定に調整し(レギュレーター)、圧縮空気中に適量の潤滑油を混合させ空圧機器の摩耗を防ぎます(ルブリケーター)。 手動で水を供給する(コック)ことができます。 各々の接続は専用アタッチメントにて固定されており、部分的な破損は各々交換可能です。
取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×140×45 使用流体圧縮空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案 モジュールFモジュール
1個
898 税込988
9日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案 適合機種RN650、RN651、RN652
1個
688 税込757
9日以内出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

Y600T-A AC-B Y000T - ブラケット付スペーサ(Y600T) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600T-A
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

AR Series(AR50K) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

AR Series(AR40K) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

AR Series(AR40-6) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AR Series(AR40-04) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

AR Series(AR30K) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

AR Series(AR30-03) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

型式AR20(K)-B・AR25(K)-B・AR30(K)-B・AR40(K)-B・AR40(K)-06-B・AR50(K)-B・AR60(K)-B
1個
209 税込230
3日以内出荷

ボディサイズ20
1個
169 税込186
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

AR Series(AR10) SMC CADデータあり
管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

AC_B-B - アタッチメント付(AC30B-3000) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc 管接続口径3/8 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
588 税込647
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2392種類の商品があります)

AC10B-M5G-A モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A SMC CADデータあり
ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

K60570シリーズ F.R.Lキット セットタイプ CKD CADデータあり
1個
10,363 税込11,399
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
24,150 税込26,565
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6500種類の商品があります)

C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,838 税込14,122
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6513種類の商品があります)

C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,550 税込9,405
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

C1060シリーズ F.Mコンビネーション CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
9,450 税込10,395
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 質量(kg)1.5 全幅(mm)152 全高(mm)244 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ50mm 使用圧力範囲(MPa)0.2~1
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMC CADデータあり
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1 管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20mm
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ボディサイズ200 管接続口径1/8 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
4日以内出荷