絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 1/2(1)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(7)
- 2"(5)
- G(PF)3/8(1)
ブランド
- SMC(16)
- 前田シェルサービス(2)
ろ過精度(μm)
- 2
- 0.01(75)
- 0.1(7)
- 0.3(54)
- 1(4)
- 3(13)
- 5(108)
- 10(16)
- 20(15)
- 25(1)
- 40(32)
- 60(1)
- 70(14)
- 100(15)
- 149(2)
- -(2)
- その他(5)
オートドレン仕様
- その他(5)
- オートドレン(NC)(4)
- オートドレン(NO)(4)
- 手動ドレン(2)
流れ方向
- 右→左(11)
- 左→右(14)
ねじの種類
- G(7)
- NPT(7)
- Rc(14)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
- 8(7)
- 9(4)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
8・9・20・30・40
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
1/2(1)
1-1/4(7)
1-1/2(7)
2"(5)
G(PF)3/8(1)

3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。適合機種TH-20使用流体空気
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥5,198税込¥5,7181個20日以内出荷仕様ろ過度a:標準外ろ過度ボディサイズ30管接続口径G3/8ブラケットブラケットなし材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)b:2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応フロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥6,998税込¥7,6981個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2インチねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥3,898税込¥4,2881個21日以内出荷から31日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥6,698税込¥7,3681個31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,698税込¥10,6681個30日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)2ろ過機能標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
3in1・エコ x ドライフィルター 専用エレメント
前田シェルサービス¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)