絞り込み
接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(7)
  • G(PF)1/8(1)
  • G(PF)1/4(2)
  • NPT1/8(1)
  • NPT1/4(2)
  • R(PT)1/8(3)
  • R(PT)1/4(5)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)1/4(5)
ブランド
  • SMC(16)
ろ過精度(μm)
  • 0.3(1)
  • 2(2)
  • 5(3)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 70(1)
  • 100(2)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(2)
  • 手動ドレン(3)
流れ方向
  • 右→左(4)
  • 左→右(11)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(3)
  • Rc(12)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 20
  • 2C(1)
  • 4C(3)
  • 8(7)
  • 8C(3)
  • 9(6)
  • 10(5)
  • 11C(3)
  • 22C(3)
  • 30(21)
  • 37B(3)
  • 40(31)
  • 50(8)
  • 60(6)
  • 75B(3)
  • 300(2)
  • 400(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(2)
1/4(7)
G(PF)1/8(1)
G(PF)1/4(2)
NPT1/8(1)
NPT1/4(2)
R(PT)1/8(3)
R(PT)1/4(5)
Rc(PT)1/8(3)
Rc(PT)1/4(5)
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • AFシリーズ用バッフル SMC

    AFシリーズ用バッフル

    SMC(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC

    エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • エアフィルタ AF-A(AF20) SMC

    エアフィルタ AF-A(AF20)

    SMC(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ボディサイズ20ろ過度(μm)5
  • AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    視認性&耐環境性向上。工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)100流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ SMC

    AFM20-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AF20-D Series エアフィルタ SMC

    AF20-D Series エアフィルタ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AF20-D Series SMC

    AF20-D Series

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)【標準外】20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応
  • エアフィルタ AF-A AF20 SMC

    エアフィルタ AF-A AF20

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ20
  • 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC

    銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ