絞り込み
接続口径
- G(PF)1/4(1)
- R(PT)1/4(2)
- R(PT)3/8(2)
- R(PT)1/2(2)
- Rc(PT)1/8(2)
ブランド
- モノタロウ
- CKD(197)
- SMC(94)
- Festo(83)
- 前田シェルサービス(37)
- コガネイ(34)
- 日立産機システム(26)
- NORGREN(24)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- エスコ(16)
- オリオン機械(10)
- 日本精器(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- カマタテクナス(6)
- ギガ・セレクション(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- RS PRO(4)
- EARTH MAN(3)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 5(2)
オートドレン仕様
- オートドレン(NO)(1)
ねじの種類
- G(1)
- PT(2)
特価
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(1)
R(PT)1/4(2)
R(PT)3/8(2)
R(PT)1/2(2)
Rc(PT)1/8(2)

エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ セミオートドレン
(127件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
ウォーターセパレーター
(32件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。用途水分除去にご利用頂けます。全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62取付ねじPF(G)1/4販売区分業務用