絞り込み
接続口径
- Φ6(1)
- Φ8(1)
ブランド
- ジョプラックス
- CKD(174)
- コガネイ(34)
- 前田シェルサービス(31)
- 日立産機システム(26)
- 日本精器(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- エスコ(6)
- オリオン機械(6)
- カマタテクナス(6)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- EARTH MAN(3)
- ParkerTAIYO(3)
- アネスト岩田(2)
- H&H(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 0.01(4)
「接続口径」から絞り込む
Φ6(1)
Φ8(1)

中空糸膜フィルター(多目的用)
ジョプラックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.8ろ過精度(μm)0.01適合流体エアー外径(mm)18膜面積(cm2)80
中空糸膜エアフィルター チューブフィッティング仕様
ジョプラックス¥7,980税込¥8,7781個5日以内出荷ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。用途圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)14ろ過精度(μ)0.01膜面積(cm2)80最大許容差圧(MPa)0.25
中空糸膜エアフィルター タケノコタイプ
ジョプラックス¥5,980税込¥6,5781個5日以内出荷ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。用途圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。材質PC、中空糸膜:PP、アダプタ:変性PPE、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)17ろ過精度(μ)0.01膜面積(cm2)80最大許容差圧(MPa)0.25
中空糸膜エアフィルター
ジョプラックス¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。用途圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。膜面積(cm2)80