絞り込み
接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • Φ4(2)
  • Φ6(3)
  • Φ8(2)
  • Φ10(2)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • CKD(174)
  • コガネイ(34)
  • 前田シェルサービス(31)
  • 日立産機システム(26)
  • 日本精器(9)
  • エスコ(6)
  • オリオン機械(6)
  • カマタテクナス(6)
  • ジョプラックス(5)
  • 橋本クロス(5)
  • SK11(5)
  • EARTH MAN(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • アネスト岩田(2)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • 近畿製作所(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(3)
  • 0.3(1)
  • 5(4)
流れ方向
  • 右→左(5)
  • 左→右(5)
ねじの種類
  • Rc(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(5)
3/8(5)
Φ4(2)
Φ6(3)
Φ8(2)
Φ10(2)
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
  • ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) フィルタ単体

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)

    マイクロミストフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
    仕様マイクロミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルタ 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ 中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
  • 中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ

    PISCO(ピスコ)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ
  • ミストフィルタ PISCO(ピスコ)

    ミストフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,590~税込¥6,149~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
    仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルタ ミストフィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ ミストフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルタ マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ マイクロミストフィルタ

    PISCO(ピスコ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ