絞り込み
接続口径
- G(PF)1/8(1)
ブランド
- 栗田製作所
- CKD(174)
- コガネイ(34)
- 前田シェルサービス(31)
- 日立産機システム(26)
- 日本精器(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- エスコ(7)
- オリオン機械(6)
- カマタテクナス(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- SK11(5)
- EARTH MAN(3)
- ParkerTAIYO(3)
- アネスト岩田(2)
- H&H(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 0.01(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/8(1)

ステンレスクリーンフィルタ
栗田製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40