絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・PT・R・Rc・Rp・その他
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: エアフィルタ

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
606件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
3in1・エコ x ドライフィルター 専用エレメント 前田シェルサービス3in1・エコ x ドライフィルター 専用エレメント前田シェルサービス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
関連資料(1.29MB)
3in1・エコ x ドライフィルター 前田シェルサービス3in1・エコ x ドライフィルター前田シェルサービス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m3)付属品ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5-60使用圧力(MPa)0.3-0.97接続口径(Rc)3/4固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)(0.7MPa時)1500関連資料(1.29MB)
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本橋本クロス
3,198税込3,518
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8321材質難燃ポリエステル幅(mm)300厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×200長さ(m)9巻数枚数:45捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
当日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
フィルター 652型 CEJN(セイン)フィルター 652型CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。使用圧力(MPa)1.6
フィルター 651型 CEJN(セイン)フィルター 651型CEJN(セイン)
8,698税込9,568
1個
20日以内出荷
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ) 橋本クロスロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)橋本クロス
37,980税込41,778
1箱
当日出荷
様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。トラスコ品番111-3620材質ポリエステル幅(mm)200ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
AFM - ミストセパレータ SMCAFM - ミストセパレータSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
AF-A - エアフィルタ SMCAF-A - エアフィルタSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/2" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-07
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 3/8" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-55
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-54
Rc 3/8" エアールブリケーター エスコRc 3/8" エアールブリケーターエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様排水容量:80ml最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-53オイル量(mL)125mlねじ径Rc3/8"
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
WELL AIR 部品 ボールバルブ ML6 カマタテクナスWELL AIR 部品 ボールバルブ ML6カマタテクナス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途WELLAIRオプションねじの種類R使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6 カマタテクナスWELL AIR 部品 ボールバルブ M6カマタテクナス
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途WELLAIRオプションH29ΦD6使用流体冷温水、油、エアー最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1許容温度(℃)最高:-20~90検査圧力(MPa)0.6、エアー圧力(6kgf/cm)
WELL AIR HIシリーズ カマタテクナスWELL AIR HIシリーズカマタテクナス
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65
クリーンシステム ミストフィルター アイ・エイ・シークリーンシステム ミストフィルターアイ・エイ・シー
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ミストフィルター。油分除去。水分やゴミ(5μm)の除去。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能
ろ過度(μm)0.01接続口径Rc1/4ねじの種類Rcアズワン品番62-0955-65
エアーフィルター H&HエアーフィルターH&H
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除ききれいな空気をエアー機器に供給します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプエレメント種類(7) ステンレスエレメント
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF60SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF50SMC
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06BSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc3/4ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BC SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BCSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04BSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/2ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT3/4流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT1/2流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径NPT3/8流れ方向左→右ボディサイズ40
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/2流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Gドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04BD SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04BDSMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/2流れ方向右→左ボディサイズ40ねじの種類Gドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/2ボディサイズ40
エアフィルタ