絞り込み
接続口径
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1"(2)
- 1-1/2(2)
- 2"(2)
- 2-1/2(1)
- G(PF)1/2(1)
- R(PT)3/8(1)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
ブランド
- 日本精器(2)
- オリオン機械(1)
- Festo(1)
ろ過精度(μm)
- 1
- 0.01(78)
- 0.1(7)
- 0.3(54)
- 2(18)
- 3(13)
- 5(97)
- 10(16)
- 20(15)
- 25(1)
- 40(34)
- 60(1)
- 70(14)
- 100(16)
- 149(2)
- -(2)
- その他(5)
オートドレン仕様
- その他(1)
流れ方向
- 左→右(1)
ねじの種類
- G(1)
- R(1)
- Rc(1)
G・R・Rc
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
3/8(2)
3/4(2)
1-1/2(2)
1"(2)
2"(2)
G(PF)1/2(1)
R(PT)3/8(1)
R(PT)1/2(1)
R(PT)3/4(1)
R(PT)1(1)

スーパーラインフィルター
オリオン機械¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3338接続口径G1/2ねじの種類Gろ過度(μm)1アズワン品番65-8032-56