絞り込み
接続口径
- 3/8(2)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1"(1)
- 1-1/2(1)
- 2"(1)
- 2-1/2(1)
- NPT3/4(2)
- NPT1(2)
- NPT1-1/4(2)
- NPT1-1/2(2)
- NPT2(2)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)3/8(3)
- Rc(PT)1/2(4)
- Rc(PT)3/4(5)
- Rc(PT)1(5)
- Rc(PT)1-1/4(2)
- Rc(PT)1-1/2(4)
- Rc(PT)2(5)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(4)
- CKD(4)
- 日本精器(2)
- 前田シェルサービス(2)
- アネスト岩田(1)
ろ過精度(μm)
- 3
- 0.01(78)
- 0.1(7)
- 0.3(54)
- 1(4)
- 2(18)
- 5(97)
- 10(16)
- 20(15)
- 25(1)
- 40(34)
- 60(1)
- 70(14)
- 100(16)
- 149(2)
- -(2)
- その他(5)
オートドレン仕様
- その他(1)
- オートドレン(NO)(1)
- 手動ドレン(1)
流れ方向
- 右→左(2)
- 左→右(4)
ねじの種類
- NPT(4)
- R(1)
- Rc(9)
- Rp(1)
NPT・R・Rc・Rp
ボディサイズ
- 2C(1)
- 4C(3)
- 8C(3)
- 11C(3)
- 22C(3)
- 37B(3)
- 75B(3)
2C・4C・8C・11C・22C・37B・75B
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/2(3)
NPT1-1/2(2)
NPT2(2)
Rc(PT)3/8(3)
Rc(PT)1/2(4)
Rc(PT)3/4(5)
Rc(PT)1(5)
Rc(PT)1-1/4(2)
Rc(PT)1-1/2(4)
Rc(PT)2(5)
接続口径をもっと見る

NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント
前田シェルサービス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
レマンドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付