絞り込み
接続口径
- M5(6)
- Φ4(1)
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(5)
ろ過精度(μm)
- 5(3)
- 40(1)
- 60(1)
オートドレン仕様
- その他(3)
- オートドレン(NC)(2)
- 手動ドレン(2)
流れ方向
- 右→左(3)
- 左→右(4)
ねじの種類
- M
- G(80)
- NPT(91)
- PT(3)
- R(11)
- Rc(240)
- Rp(1)
- その他(1)
ボディサイズ
- 10(3)
10
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
M5(6)
Φ4(1)

エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5