絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・PT・R・Rc・Rp・その他
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: エアフィルタ

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
606件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F03C SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F03CSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G3/8流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Gドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02DSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径G1/4流れ方向左→右ボディサイズ40
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
取付方式ブラケットなし使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
ろ過度(μm)0.3取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイクリーンラインフィルタCLFシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
部品名称交換用エレメント(Oリング付)
ドレンフィルタDFシリーズ コガネイドレンフィルタDFシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
取付方式ブラケットなし使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレンフィルタDFシリーズ コガネイドレンフィルタDFシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ナイロン設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタコガネイ
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタコガネイ
9,098税込10,008
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイクリーンラインフィルタCLFシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。
仕様ボウルアセンブリ
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
478税込526
1個
6日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。捕集粒径5μm・40μmをラインナップ、フィルタエレメントの状態を可視化することによりメンテナンスの目安が分かりやすくなりました。
用途エレメントを採用したエアフィルタ仕様ブラケット
オイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-W CKDオイルミストフィルタ 屋外シリーズ MW□000-WCKD
16,358税込17,994
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80
エアフィルタ 44μ固定用 SK11エアフィルタ 44μ固定用SK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーフィルター(空気清浄器) EARTH MANエアーフィルター(空気清浄器)EARTH MAN
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc  1"    エアーフィルター エスコRc 1" エアーフィルターエスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-28質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアフィルター(中圧用) エスコRc 3/8" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-103使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
ミストフィルタ 大形 コガネイミストフィルタ 大形コガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
リフレッシュフィルタ用リザーバタンク SMCリフレッシュフィルタ用リザーバタンクSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
管接続口径Rc1タンク容量(L)1.8材質(パッキン)FKM
リフレッシュフィルタ用リザーバタンク SMCリフレッシュフィルタ用リザーバタンクSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
管接続口径Rc1タンク容量(L)1.8材質(パッキン)NBR
リフレッシュフィルタ用リザーバタンク SMCリフレッシュフィルタ用リザーバタンクSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
管接続口径Rc1接続口径Rc1タンク容量(L)1.1ねじの種類Rc材質(パッキン)FKM
リフレッシュフィルタ用リザーバタンク SMCリフレッシュフィルタ用リザーバタンクSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
管接続口径Rc1接続口径Rc1タンク容量(L)1.1ねじの種類Rc材質(パッキン)NBR
F Series(FND100V) SMCF Series(FND100V)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)149管接続口径R1接続口径R1ねじの種類R材質(パッキン)FKM公称ろ過精度(μm)149
F Series(FND100N) SMCF Series(FND100N)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
管接続口径R1材質(パッキン)NBR公称ろ過精度(μm)149
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
エアフィルタ AF-A(AF40) SMCエアフィルタ AF-A(AF40)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40ろ過度(μm)5
抗菌エクセルクリーンフィルタ 前田シェルサービス抗菌エクセルクリーンフィルタ前田シェルサービス
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。
トラスコ品番838-7354適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-Iアズワン品番64-7674-34
抗菌エクセル・排気フィルター 前田シェルサービス抗菌エクセル・排気フィルター前田シェルサービス
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
圧縮空気用脱臭フィルター交換エレメント 前田シェルサービス圧縮空気用脱臭フィルター交換エレメント前田シェルサービス
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
脱臭フィルターOD-105用 交換エレメント。
トラスコ品番838-7445
エクセル・排気フィルター交換カートリッジ 前田シェルサービスエクセル・排気フィルター交換カートリッジ前田シェルサービス
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7350適合本体CE-105
中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ PISCO(ピスコ)中空糸膜フィルタ 交換用ホルダPISCO(ピスコ)
149税込164
1個
4日以内出荷
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ
ミストフィルタ PISCO(ピスコ)ミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,590税込6,149
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
流量(L/min(ANR))300仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ