絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・PT・R・Rc・Rp・その他
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアフィルタ

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
606件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプCKD
25,063税込27,569
1個
当日出荷から11日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5耐差圧(MPa)0.5使用圧力(MPa)-0.095~0.99周囲温度および使用流体温度(℃)5~45処理流量(L/min[ANR])300~400材質(ボディ)ポリアミド材質(ケース)透明ポリアミド材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産洗浄脱脂洗浄付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-10ねじ径Rc1/2"
WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナスWELL AIR 部品 取付金具カマタテクナス
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途WELLAIRオプション
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
HM-7.5Bミクロミストエレメント 日立産機システムHM-7.5Bミクロミストエレメント日立産機システム
33,980税込37,378
1本
当日出荷
用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
HA-22Bエレメント 日立産機システムHA-22Bエレメント日立産機システム
23,980税込26,378
1本
当日出荷
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc
エアフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタPISCO(ピスコ)
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
MX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ CKDMX4000シリーズ 高性能オイルミストフィルタCKD
8,550税込9,405
1個
当日出荷から15日以内出荷
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,266税込9,093
1個
当日出荷から15日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ELEMENT~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-ELEMENT~)CKD
3,641税込4,005
1個
予約販売
種別部品部品名称フィルタエレメント(Yタイプ)エレメント(μm)0.3
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ前田シェルサービス
79,980税込87,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
M-110A用第一フィルター 前田シェルサービスM-110A用第一フィルター前田シェルサービス
21,980税込24,178
1台
当日出荷
圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。
仕様特殊形状のステンレスフィルター。約2年をめどに洗浄するか交換してください。使用流体空気設定圧力単位MPa
ミストフィルターエレメント コガネイミストフィルターエレメントコガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合MF300-02
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
19,113税込21,024
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
12,650税込13,915
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)CKD
20,075税込22,083
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルター用エレメント オリオン機械ラインフィルター用エレメントオリオン機械
9,598税込10,558
1個
予約販売
フィルターエレメント ショウエイフィルターエレメントショウエイ
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ボディサイズ30
WELL AIR DTシリーズ カマタテクナスWELL AIR DTシリーズカマタテクナス
23,980税込26,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターエレメント オリオン機械フィルターエレメントオリオン機械
33,980税込37,378
1個
当日出荷
仕様フィルターエレメント
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
仕様エレメント
HA-15Bエレメント 日立産機システムHA-15Bエレメント日立産機システム
23,980税込26,378
1本
当日出荷
用途型式HAF-15BX エアーフィルター交換用エレメント
HA-7.5Bエレメント 日立産機システムHA-7.5Bエレメント日立産機システム
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途型式HAF-7.5BX エアーフィルター交換用エレメント
HCPPー150用替フィルター EARTH MANHCPPー150用替フィルターEARTH MAN
749税込824
1個
翌々日出荷
用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
エアブラシ用エアーフィルター EARTH MANエアブラシ用エアーフィルターEARTH MAN(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類G使用流体空気
Rc 3/8"   エアーフィルター エスコRc 3/8" エアーフィルターエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
ねじの種類Rc
レマン・ドライフィルター 前田シェルサービスレマン・ドライフィルター前田シェルサービス(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!コンパクトで省スペース断続的な圧縮空気の使用が可能圧力損失が少なく安定した除去効率冷却効果の大きいアルミボディーオートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-KIT~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-KIT~)CKD
2,846税込3,131
1個
当日出荷から15日以内出荷
種別部品
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
5,890税込6,479
1個
当日出荷から20日以内出荷
A400シリーズ 配管用アダプタセット CKDA400シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,638税込1,802
1個
当日出荷から15日以内出荷
1126シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKD1126シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用)CKD
15,263税込16,789
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR カマタテクナスWELL AIRカマタテクナス
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
HK-15B活性炭エレメント 日立産機システムHK-15B活性炭エレメント日立産機システム
56,980税込62,678
1本
当日出荷
用途型式HKF-15BX 活性炭フィルター交換用エレメント
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン”フィレドンエアフィルター”(乾燥炉用耐熱用)日本バイリーン
69,980税込76,978
1箱(40枚)
8日以内出荷
特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
用途乾燥炉用。トラスコ品番418-9094材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20±3耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)45ろ過風速(m/s)1本体寸法(m)0.5×0.5
エアフィルタ