絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・PT・R・Rc・Rp・その他
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: エアフィルタ

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
606件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYOエアフィルタ(ブラケット付)ParkerTAIYO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・RcねじタイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)110使用圧力(MPa)-0.095~0.99ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~) CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~)CKD
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
エアーフィルターコンパクトタイプ 橋本クロスエアーフィルターコンパクトタイプ橋本クロス
2,598税込2,858
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8340材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
ミストフィルター用エレメント オリオン機械ミストフィルター用エレメントオリオン機械
18,980税込20,878
1個
予約販売
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF20SMC
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷から37日以内出荷
インラインフィルタ ParkerTAIYOインラインフィルタParkerTAIYO
5,998税込6,598
1個
当日出荷から34日以内出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
HM-37Bミクロミストエレメント 日立産機システムHM-37Bミクロミストエレメント日立産機システム
83,980税込92,378
1本
当日出荷
用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
HM-22Bミクロミストエレメント 日立産機システムHM-22Bミクロミストエレメント日立産機システム
48,980税込53,878
1本
当日出荷
用途型式HMF-22B ミクロミストフィルター交換用エレメント
HM-11Bミクロミストエレメント 日立産機システムHM-11Bミクロミストエレメント日立産機システム
39,980税込43,978
1本
当日出荷
用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
HA-55Bエレメント 日立産機システムHA-55Bエレメント日立産機システム
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
HA-11Bエレメント 日立産機システムHA-11Bエレメント日立産機システム
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途型式HAF-11BX エアーフィルター交換用エレメント
インラインメンブレンフィルター 前田シェルサービスインラインメンブレンフィルター前田シェルサービス
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
ワンタッチで取り付けも簡単です。 フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。 ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他質量(g)15使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気/窒素材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPa
Rc 1/2"   エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-14質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ(1件のレビュー)
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5管接続口径1/4エスコ品番EA153AF-12質量(g)410取付方式ブラケットなし使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)プラスチック面間寸法(mm)65エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ Fシリーズ コガネイエアフィルタ Fシリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
20 Series(20-AF) SMC20 Series(20-AF)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
レマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント 前田シェルサービスレマン・ドライフィルタースケルトン用第2エレメント前田シェルサービス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3トラスコ品番439-9269質量(g)49
高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器高性能エアフィルタ用エレメント日本精器
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フィルタ単体PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
FAシリーズ 排気クリーナ CKDFAシリーズ 排気クリーナCKD
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
FACシリーズ クリーン排気フィルタ CKDFACシリーズ クリーン排気フィルタCKD
3,113税込3,424
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ろ過度(μm)0.01
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-W~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-W~)CKD
7,481税込8,229
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
種別部品
B-Wシリーズ L形ブラケット CKDB-Wシリーズ L形ブラケットCKD
650税込715
1個
8日以内出荷
仕様B-Wシリーズ L形ブラケット種別部品
A400シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKDA400シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセットCKD
2,963税込3,259
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種別部品
1226Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形 CKD1226Jシリーズ マイクロエレッサ・マイクロノート形CKD
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット CKD1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キットCKD
3,625税込3,988
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
仕様1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット種別部品
1138シリーズ エアフィルタ CKD1138シリーズ エアフィルタCKD
9,763税込10,739
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
1126シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm CKD1126シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μmCKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別部品
大容量形エアフィルタ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF910SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF811SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
大容量形エアフィルタ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF810SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
NIエアフィルタシリーズ 日本精器NIエアフィルタシリーズ日本精器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
HK-55B活性炭エレメント 日立産機システムHK-55B活性炭エレメント日立産機システム
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
HK-7.5B活性炭エレメント 日立産機システムHK-7.5B活性炭エレメント日立産機システム
39,980税込43,978
1本
当日出荷
用途型式HKF-7.5BX 活性炭フィルター交換用エレメント
AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ SMCAF20-D~AF60-D Series エアフィルタSMC
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
付属品なしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
付属品なしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
エアフィルタ