絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・PT・R・Rc・Rp・その他
ボディサイズ
2C・4C・8・8C・9・10・11C・20・22C・30・37B・40・50・60・75B・300・400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: エアフィルタ

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
606件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
フィルタエレメント SMCフィルタエレメントSMC
7,398税込8,138
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFA用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMCモジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC SeriesSMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
抗菌ブラケット付スペーサ SMC抗菌ブラケット付スペーサSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
フィルタエレメント SMCフィルタエレメントSMC
14,980税込16,478
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFD用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
フィルタエレメント SMCフィルタエレメントSMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFB用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
フィルタエレメント SMCフィルタエレメントSMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタSMC
58,980税込64,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB Series SMCモジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
抗菌スペーサ SMC抗菌スペーサSMC
1,898税込2,088
1個
25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタSMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
エアフィルタ(標準) ParkerTAIYOエアフィルタ(標準)ParkerTAIYO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータが付いています。それは左から右へ流れの方向である。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3358アズワン品番65-8026-24
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-1/4-CRV 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2000L/min●コード番号:202-3382アズワン品番65-8029-33
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Festo ファインフィルタ MS9-LFM-G-BUV 1 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:7000L/min●コード番号:202-3447アズワン品番65-8026-97
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353アズワン品番65-8032-50
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-ARM-DA 0.01 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付いています。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3319アズワン品番65-8030-87
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518アズワン品番65-8028-37
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3362アズワン品番65-8035-61
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3354アズワン品番65-8038-33
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3374アズワン品番65-8028-01
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARM 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインシリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3499アズワン品番65-8036-05
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3357アズワン品番65-8028-66
エアフィルタ F68Gシリーズ NORGRENエアフィルタ F68GシリーズNORGREN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1●最大流量率:684m3/h●コード番号:218-0594アズワン品番65-7905-54
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G3/8 インチサイズポートと電子圧力センサが内蔵されています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9108アズワン品番65-7891-50
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9236アズワン品番65-7898-88
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3378アズワン品番65-8027-47
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-1/4-ERM は、40 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●コード番号:202-3337アズワン品番65-8038-23
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428アズワン品番65-8027-43
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/4-BRM 1 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3375アズワン品番65-8028-95
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-1/2-EUV 40 μ m フィルタには、金属製ボウルガードが付いています。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:4100L/min●コード番号:202-3361アズワン品番65-8035-60
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Festo 製活性炭フィルタ MS9-LFX-1-Uサイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ 動作圧力: 0 → 20 bar
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3406アズワン品番65-8026-37
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3350アズワン品番65-8030-81
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3360アズワン品番65-8030-14
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS9-LFX シリーズは MS シリーズ向けで、実質的にオイルフリーの圧縮空気を備えています。サイズ 9 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材質には銅と PTFE は含まれていません 素材フィルタ活性炭
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3379アズワン品番65-8028-04
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-3/8-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3372アズワン品番65-8027-06
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9238アズワン品番65-7893-27
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9240アズワン品番65-7896-07
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus B84G シリーズ汎用フィルタレギュレータは、G1/2 インチサイズポートと電子圧力センサを内蔵しています。フロントスクリーンボタンを使用してパラメータを調整するか、I/O リンクを介してアクセスします。1.4 インチ LCD ディスプレイ 手動ドレン 作動圧力:10 bar 精度:1.5 % 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●コード番号:212-9110アズワン品番65-7892-36
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ベイパー・リムーバル・フィルタ G3/8 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。軽量ポリカーボネート製ボウル ボウルにダブルセーフティロック 金属製ボウルオプションも用意されています
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 3/8●コード番号:220-4964アズワン品番65-7965-04
エアフィルタ