絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(2)
- SMC(512)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(20)
- エスコ(11)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0~0.86(2)
- 0.2~0.8(1)
- 0.48~0.8(1)
- 0.5~0.85(1)
圧力計
- なし(5)
- 圧力計付(1)
排気機構
- リリーフタイプ(3)
ねじの種類
- R(1)
- Rc(2)
R・Rc
特価
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)

HLレギュレータ
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
LLレギュレータ
SK11¥9,898税込¥10,8881個当日出荷常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。仕様常圧、安全装置付き色アルマイトブルー質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)1(一次側入力)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
簡易レギュレーター 流量調節
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。用途エアー流量の調整。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rc常用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なしスパナサイズ(mm)19
レギュレーター 減圧弁
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。用途減圧弁。取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc呼び口径(inch)8A使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
HLレギュレータ
SK11¥13,980税込¥15,3781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付色アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
エアレギュレーター ショート
SK11¥17,980税込¥19,7781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付色アルマイトレッド質量(g)135流体圧縮空気温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5圧力調整範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
HLレギュレータ
SK11¥16,980税込¥18,6781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様ダイヤル、安全装置付き色アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ