絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,906)
  • CKD(514)
  • Festo(355)
  • コガネイ(196)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(70)
  • RS PRO(68)
  • CEJN(セイン)(59)
  • エスコ(54)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(46)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(28)
  • オリオン機械(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(6)
  • R(PT)1/4(1)
  • Φ7(1)
  • Φ10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易エアフィルタ SK11

    簡易エアフィルタ

    SK11(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)仕様2MF最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
  • ドレンコック SK11

    ドレンコック

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
    用途ドレンの除去。材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • 中空糸膜エアーフィルター SK11

    中空糸膜エアーフィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
  • ドレンコックサイレンサー SK11

    ドレンコックサイレンサー

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
    用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
  • HLレギュレータ SK11

    HLレギュレータ

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
    用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
  • LLレギュレータ SK11

    LLレギュレータ

    SK11
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
    用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。仕様常圧、安全装置付きアルマイトブルー質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)1(一次側入力)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
  • 簡易レギュレーター 流量調節 SK11

    簡易レギュレーター 流量調節

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
    用途エアー流量の調整。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rc常用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なしスパナサイズ(mm)19
  • エアクリーンユニット 3機能 SK11

    エアクリーンユニット 3機能

    SK11
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
  • エアクリーンユニット5μ SK11

    エアクリーンユニット5μ

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5
  • エアフィルタ 44μ固定用 SK11

    エアフィルタ 44μ固定用

    SK11
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
    用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレーター 減圧弁 SK11

    レギュレーター 減圧弁

    SK11
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
    用途減圧弁。取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc呼び口径(inch)8A使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • HLレギュレータ SK11

    HLレギュレータ

    SK11
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
    用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
  • エアレギュレーター ショート SK11

    エアレギュレーター ショート

    SK11
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
    用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付アルマイトレッド質量(g)135流体圧縮空気温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5圧力調整範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • HLレギュレータ SK11

    HLレギュレータ

    SK11
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
    用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様ダイヤル、安全装置付きアルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
空圧補器