絞り込み
接続口径
- 1/4(4)
- 3/8(2)
- 3/4(1)
- 1"(1)
- M22(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
- Rc(PT)3/4(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(513)
- Festo(176)
- CKD(85)
- コガネイ(41)
- NORGREN(32)
- RS PRO(19)
- 日本精器(9)
- AirTAC(9)
- ヤマダコーポレーション(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- STMicro(3)
- CEJN(セイン)(3)
- Aventics(3)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(7)
- 0.05~0.97(1)
圧力計
- 圧力計付(8)
ねじの種類
- Rc(8)
「接続口径」から絞り込む
1/4(4)
3/8(2)
3/4(1)
1"(1)
M22(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)

エアーレギュレーター付フィルター
エスコ¥4,360税込¥4,7961個当日出荷圧力計、ブラケット付質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
エスコ¥6,730税込¥7,4031個当日出荷圧力計、ブラケット付。エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
エアーレギュレーター付きフィルター
エスコ¥6,910~税込¥7,601~1個(1個)当日出荷から翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
Rc 1" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥3,940税込¥4,3341個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
エアーレギュレーター付きフィルター
エスコ¥6,910~税込¥7,601~1個翌々日出荷から4日以内出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式排出:半自動方式 (手動調整可能)フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)65