絞り込み
接続口径
- 1/4(4)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1"(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(3)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(4)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
- Rc(PT)3/4(1)
- Rc(PT)1(1)
- その他(1)
ブランド
- 日本精器
- CKD(79)
- コガネイ(41)
- AirTAC(9)
- エスコ(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SK11(7)
- ParkerTAIYO(5)
- ヤマダコーポレーション(4)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- BeHAUS(3)
- マッハ(3)
- 近畿製作所(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.01~0.4(2)
- 0.05~0.85(4)
- 0.1~0.5(2)
- 0.1~1(1)
- 0.15~0.85(1)
- 0.3~0.9(2)
圧力計
- なし(3)
- 圧力計付(4)
流れ方向
- 左→右(7)
排気機構
- リリーフタイプ(1)
リリーフタイプ
ねじの種類
- Rc(8)
Rc
特価
「接続口径」から絞り込む
1/4(4)
3/8(2)
R(PT)1/4(3)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(4)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)
Rc(PT)1(1)
その他(1)

レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
精密減圧弁
日本精器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷全長(mm)128質量(kg)0.3取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ
日本精器¥4,498税込¥4,9481台当日出荷エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。トラスコ品番354-3285全長(mm)156質量(kg)0.2取付方式ブラケット(別売)管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5圧力計なし