絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • AirTAC(10)
  • BeHAUS(9)
  • CEJN(セイン)(41)
  • CKD(461)
  • ParkerTAIYO(47)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • SK11(14)
  • TRUSCO(133)
  • エスコ(32)
  • エニダイン(14)
  • オリオン機械(9)
  • コガネイ(193)
  • ショウエイ(7)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • 前田シェルサービス(58)
  • 千代田通商(7)
  • 岩田製作所(20)
  • 日立産機システム(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(17件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(3件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
    用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)外径(Φmm)32使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2排気機構リリーフ機構
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
    全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • ジェットクーラ 日本精器

    ジェットクーラ

    日本精器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    トラスコ品番103-4278全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径Rc1/4使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトシリーズ
    用途圧縮空気を安定した圧力に調圧しますトラスコ品番103-4405全長(mm)79質量(kg)0.3取付方式ブラケット(別売)使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    精密な圧力調整が可能です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器(14件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
    全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 手元減圧弁 日本精器

    手元減圧弁

    日本精器(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
    用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • 高性能ジェットクーラ 日本精器

    高性能ジェットクーラ

    日本精器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
    用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器

    フロースイッチ(BN-13シリーズ)

    日本精器
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
    用途冷却水が流れる時に信号をだします
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器

    マグネット台(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    備考接続ジョイント付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
  • ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ) 日本精器

    ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ)

    日本精器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番107-4092材質POM(ポリアセタール)全長(mm)181質量(g)90使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)330吐出口Rp1/4適合流体圧縮空気(エア)供給口圧縮空気:Rp1/4
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ 日本精器

    フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ

    日本精器
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
    トラスコ品番354-3285全長(mm)156質量(kg)0.2取付方式ブラケット(別売)管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5圧力計なし
  • 精密減圧弁 日本精器

    精密減圧弁

    日本精器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)128質量(kg)0.3取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器

    高性能エアフィルタ用エレメント

    日本精器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器

    ホースジョイント(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製のホース接続ジョイントです。
    用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
  • フィルタ付レギュレータ 日本精器

    フィルタ付レギュレータ

    日本精器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • エアフィルター 日本精器

    エアフィルター

    日本精器
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
    トラスコ品番382-7585全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1.4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    大容量ねじ込みシリーズ
    付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
  • ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ 日本精器

    ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

    日本精器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。
    用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
  • ドレン自動排出装置 日本精器

    ドレン自動排出装置

    日本精器
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷
    三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)。マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
    用途小型コンプレッサー用電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz)質量(g)1700外形寸法(mm)W126×D86×H156管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8使用圧力(MPa)0~1.0流体温度(℃)-10~60適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで)周囲温度(℃)-20~60排出量(L/min)3(0.7MPa時)
  • 圧縮空気水分セパレータ 日本精器

    圧縮空気水分セパレータ

    日本精器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    水分除去効率99%以上(メーカー測定値)効率的な遠心分離により水分を確実に除去。圧力降下0.007MPa以下エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。オートドレン内蔵(BIタイプ)フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。
    質量(g)1110使用圧力範囲(MPa)0.2~1.5(オートドレン)管接続口径Rc 1/2処理空気量(L/min(ANR))1.9(0.7MPa時)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60水分除去率(%)99~(定格流量使用時)耐圧力(MPa)2.25通常圧力降下(MPa)~0.007
  • FRLユニット(ねじ込み型) 日本精器

    FRLユニット(ねじ込み型)

    日本精器
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
    全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
  • 電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器

    電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V

    日本精器
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
    用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    溜まったドレンを自動的に排出します。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。 マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
    用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させますトラスコ品番395-4510接続口径3/4NPT質量(kg)2.8使用圧力(MPa)0.07~2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216使用流体空気、ドレン、水流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンドレン排出量(cm3/回)250ドレン排出口1/4NPT配管口径【入口】3/4NPT
空圧補器