絞り込み
接続口径
ねじの種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
ルブリケータ コガネイルブリケータコガネイ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
646税込711
1個
当日出荷から18日以内出荷
ルブリケータ CKDルブリケータCKD
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
モジュラタイプ ルブリケータ AL32P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL32PSMC
62税込68
1個
当日出荷
型式AL30-A
ルブリケータ 日本精器ルブリケータ日本精器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
モジュラタイプ ルブリケータ AL42P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL42PSMC(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
型式AL40-A・AL40-06-A・AL50-A・AL60-A
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
63税込69
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ルブリケータ BN-2301A 日本精器ルブリケータ BN-2301A日本精器(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
アルミ製ミニオイラ BeHAUSアルミ製ミニオイラBeHAUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径R1/4×Rc1/4適合タービン油1種ISO・VG#32相当最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
ルブリケータ コガネイルブリケータコガネイ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
モジュラタイプ ルブリケータ AL22P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL22PSMC
62税込68
1個
当日出荷
型式AL20-A
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウルCKD
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKDルブリケーター屋外シリーズ LW□000-WCKD
17,469税込19,216
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rc
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
825税込908
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 サイトドームキット CKD3003Eシリーズ ルブリケータ エコノミスト形 サイトドームキットCKD
549税込604
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
種別部品
ルブリケータ アネスト岩田ルブリケータアネスト岩田
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ねじの種類Rcルブリケータ油排出口ドレンガイドなし
ルブリケータ BN-23T5 日本精器ルブリケータ BN-23T5日本精器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ SMCAL800_900 - 大容量形ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ルブリケータ 大形 コガネイルブリケータ 大形コガネイ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rc
L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
835税込919
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・個別給油。 ・大容量タイプ。
管接続口径(20) 2ボディサイズ2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
モジュラタイプ ルブリケータ(AL430-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL430-~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ(AL30~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL30~)SMC
69税込76
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL20~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様:1点流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウルCKD
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様 1点RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウルCKD
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
エアールブリケーター エスコエアールブリケーターエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
容量(mL)排水:80最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc1/4”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
エアールブリケーター エスコエアールブリケーターエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
本器はエアーツールに注油する工具です。
質量(g)338使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)170最高使用圧力(MPa)0.95使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)65貯油量(mL)160
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックありケースポリカーボネートケース
ルブリケータ― CEJN(セイン)ルブリケータ―CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。低流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。材質本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1油量(mL)20
ミニエアールブリケーター エスコミニエアールブリケーターエスコ
1,970税込2,167
1個(1個)
翌日出荷
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
ルブリケータ