絞り込み
接続口径
- Rc(PT)1/4(2)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- ParkerTAIYO
- CKD(30)
- コガネイ(13)
- PISCO(ピスコ)(5)
- TRUSCO(4)
- 日本精器(1)
- フジマック(1)
- 扶桑精機(1)
- CEJN(セイン)(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(2)
- 0.1~0.85(1)
圧力計
- D型圧力計(1)
- 角形圧力計(1)
特価
「接続口径」から絞り込む
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)

フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5
フィルタレギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2487接続口径Rc1/4全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)9.5