絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
449税込494
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商ブロンズブレザーベント(空気用)千代田通商(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1マルチドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
6,198税込6,818
1個
当日出荷
適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
エア補器取付用T型ブラケット(セレックス用) CKDエア補器取付用T型ブラケット(セレックス用)CKD
515税込567
1個
当日出荷
種別部品タイプT型ブラケット
フィルタ・レギュレタ ウォールブラケット CKDフィルタ・レギュレタ ウォールブラケットCKD
210税込231
1個
当日出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)ドライユニット(100)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1個
当日出荷から23日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
ジェットクーラ 日本精器ジェットクーラ日本精器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
ウレタンチューブ コガネイウレタンチューブコガネイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
ブラケット(単品:2000シリーズ用) CKDブラケット(単品:2000シリーズ用)CKD
259税込285
1個
当日出荷
用途FRL等補器の外部組み付け適合機種CKDエア補器2000シリーズ種別部品
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
ステンレス排気マフラ 千代田通商ステンレス排気マフラ千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
C Series(C2SF) SMCC Series(C2SF)SMC
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
トリプルユニオン PISCO(ピスコ)トリプルユニオンPISCO(ピスコ)
989税込1,088
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気
正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)正負圧用ユニオンフィルターPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子トラップ フクハラ電子トラップフクハラ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136ドレン排出量(cm3/回)415流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22質量(kg)1.75
高性能ジェットクーラ 日本精器高性能ジェットクーラ日本精器
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。適合流体圧縮空気(エア)使用圧力(MPa)0.3~0.7
正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)正負圧用ユニオンフィルターPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロチェッカ コガネイハイドロチェッカコガネイ
28,698税込31,568
1個
当日出荷
小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
ステンレスブレザーベント 千代田通商ステンレスブレザーベント千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
電子トラップ2 フクハラ電子トラップ2フクハラ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商ステンレススクリーンブレザーベント千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
ブラケット コガネイブラケットコガネイ
518税込570
1個
当日出荷から翌々日出荷
AXシリーズ アブソデックス CKDAXシリーズ アブソデックスCKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
TACボリュームタンク コガネイTACボリュームタンクコガネイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質鋼板(内外面共ニッケルめっき)保証耐圧力(MPa)1.35
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
使用流体空気最大作動頻度(Hz)5有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)0~60材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。コガネイ社FR150シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
25A Series(25A-AQ) SMC25A Series(25A-AQ)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プラグコネクタAss'y SMCプラグコネクタAss'ySMC
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイマルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形コガネイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
チェックバルブ ユニオン コガネイチェックバルブ ユニオンコガネイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体を一方向に流す逆止弁です。 クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
398税込438
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
関連商品特集
おすすめ人気ランキング
空圧補器関連商品