絞り込み
ブランド
- SMC(160)
- TRUSCO(117)
- Festo(81)
- コガネイ(55)
- NORGREN(37)
- CEJN(セイン)(33)
- CKD(25)
- 岩田製作所(20)
- ParkerTAIYO(18)
- エニダイン(14)
- 前田シェルサービス(13)
- 日本精器(9)
- 三栄精機製作所(8)
- RS PRO(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- 千代田通商(5)
- エスコ(4)
- 不二ラテックス(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷IMI Norgren Yoke アセンブリ(ポートサイズ G3/4 )は圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0362アズワン品番65-7904-02
水分離器 MSシリーズ
Festo¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Festo 水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V 凝縮水ドレインは、完全自動凝縮排水バルブを介して排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:63.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.5●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3191アズワン品番65-8027-40
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじがあり、防爆設計になっています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1824アズワン品番65-8029-32
パネル取り付けナット MS2.シリーズ Simplified Motion Series
Festo¥369税込¥4061個7日以内出荷Festo ナット - MS2-G18S Festo のナットは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部を構成するこの固定具は、通常、圧縮空気処理を必要とする機械で使用されます。 特長及び利点 1- 腐食ストレス抵抗が低い クラス( CRC ) 重量はわずか 0.7 g です RoHS対応(2022年10月現在) Festo 製品番号 -8098037 このねじは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を形成しています Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)仕様●メーカーシリーズ:MS2.●アクセサリタイプ:セットナット●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:204-0056アズワン品番65-8015-57
ねじインサート MSシリーズ
Festo¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじが付いており、サイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。G 3/8 のコネクタポートを使用しています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 128 g です仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1887アズワン品番65-8025-71
Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ
NORGREN¥167,980税込¥184,7781個7日以内出荷IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206アズワン品番65-7959-08
取り付けブラケット MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo モジュールコネクタには MS シリーズが使用され、サイズが 6 の M シリーズ取り付け穴に適合します。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 154 g仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1826アズワン品番65-8022-40
エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3300アズワン品番65-8028-94
圧縮空気ドライヤ
Festo¥335,980税込¥369,5781個7日以内出荷Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P40 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3254アズワン品番65-8035-64
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 10 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 1750 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1868アズワン品番65-8022-64
ポーティングブロック MSシリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo MS シリーズ分岐モジュールはメインフロー方向の標準公称流量は、25000 l/min ~ 42000 l/min です組み立て位置:任意 最大動作圧力 =20 bar 作動媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:203-1306アズワン品番65-8008-21
サービスキット QMシリーズ
NORGREN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷RM/92000 用 IMI Norgren サービスキットは、ウェアリングです。シリンダ径: 80 mm仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3962アズワン品番65-7962-98
マニホールドブロック MSシリーズ
Festo¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。動作圧力は最大 0 → 14 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 1800 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1818アズワン品番65-8021-88
スペアキット B82Gシリーズ
NORGREN¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷IMI Norgren Excelon Plus エラストマフィルタキットアクセサリは、B82 / R82 の製造に最適です。フィルタキット仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9244アズワン品番65-7898-94
ねじインサート MSシリーズ
Festo¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1854アズワン品番65-8025-98
取り付けブラケット Dシリーズ
Festo¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Festo 取り付けブラケットは、LRB / LRBS の圧力レギュレータの組み合わせに使用します。コード HRB を入力します仕様●メーカーシリーズ:D●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1831アズワン品番65-8034-87
プラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IMI Norgren Yoke アセンブリは、ポートサイズ G1-1/2 で圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0364アズワン品番65-7903-90
サービスキット 20AGシリーズ
NORGREN¥188,980税込¥207,8781個7日以内出荷IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0145アズワン品番65-7954-84
アクセサリ MS Series
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷MSシリーズのFestoSub-base-SETMS12-AGFには、Gスレッドがあります。空圧接続用のアダプタです。この製品は、ISO85731:2010[7:4:4]に準拠した中圧縮空気を使用しています。サイズMaxiシリーズDアクチュエータロックロータリノブ、ロック付き組み立て位置:垂直±5°フィルタのグレード40μm仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●シリーズ:MSSeries●コード番号:202-9411アズワン品番65-7992-81
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
エアマネジメントハブ EXA1 Series
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個3日以内出荷上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0
3ポート残圧排気弁
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ・ドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷から71日以内出荷超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01