絞り込み
ブランド
  • フクハラ
  • SMC(160)
  • TRUSCO(117)
  • Festo(81)
  • コガネイ(55)
  • NORGREN(37)
  • CEJN(セイン)(33)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(20)
  • ParkerTAIYO(18)
  • エニダイン(14)
  • 前田シェルサービス(13)
  • 日本精器(9)
  • 三栄精機製作所(8)
  • RS PRO(8)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • 千代田通商(5)
  • エスコ(4)
  • 不二ラテックス(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子トラップ2 フクハラ

    電子トラップ2

    フクハラ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。 圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。 大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。 排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。 調整つまみの位置が変更になりました。
    接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4質量(kg)2.1周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)208×95×119最高使用圧力(MPa)1.5取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤードレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
  • 電子トラップ フクハラ

    電子トラップ

    フクハラ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
    接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22
  • オートエアートラップ フクハラ

    オートエアートラップ

    フクハラ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。
    トラスコ品番292-5427接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子質量(kg)1.75使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×186×136流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出量(cm3/回)415ドレン方式(排出)コンプレッサー始動時(1~13秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.75~11
空圧補器関連商品