絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(29)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(166)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(240)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(39)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(49)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(32)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(11)
定格電流(A)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・河村電器産業・LAMP(スガツネ工業)・パナソニック電工・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRUSCO・スタックスツールス・JAPPY・SK11・PANDUIT(パンドウイット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: コンセント

1,603件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶) エスコAC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)エスコ(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテックアースターミナル付防水コンセント東芝ライテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
埋込絶縁接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込絶縁接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ埋込絶縁接地ダブルコンセントコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
埋込絶縁ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプホワイトタイプ埋込絶縁ダブルコンセントコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V結線方式ねじなし端子
L形プラグ 丸形コード用 明工社L形プラグ 丸形コード用明工社(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
露出コンセント 明工社露出コンセント明工社
989税込1,088
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状引掛タイプトラスコ品番409-6045質量(g)85コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41RoHS指令(10物質対応)対応
舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V
アップコン上下可動型 Panasonic(パナソニック)アップコン上下可動型Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
アース付2コ口のアップコン。電線接続の速結化でスピーディに施工できる上下可動型です。リード線がよじれない無回転スライドアップ方式を採用。指1本で、ワンタッチ飛び出し。コンセントは両面に各1コ。ビルのインテリアにマッチするシルバー色。
用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ねじ止め固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付2コ口シルバー適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アース付角形ダブルコンセント 東芝ライテックアース付角形ダブルコンセント東芝ライテック
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
E's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 接地ダブルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)常設露出コンセントTERADA(寺田電機製作所)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
コンセントセット3口 神保電器コンセントセット3口神保電器
3,998税込4,398
1個
35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用 Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1箱(5個)
3日以内出荷
リファインシリーズ薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
6形ミニジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形ミニジョインタ黒ねじ東芝ライテック
699税込769
1個
翌日出荷
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
フルカラー接地ダブルコンセント/P Panasonic(パナソニック)フルカラー接地ダブルコンセント/PPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
緑/オフホワイトコンセント個数2互換品番相当品:WN1512K 梱包違い
アドバンスS埋込扉付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込扉付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
当日出荷
セラミックホワイト種類埋込コンセント
スマート接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)スマート接地防水ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類防水コンセントコンセント個数2
マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)マグネット式インレット20A 250VPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
はめ込みコンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)はめ込みコンセント ULCSA シロPanasonic(パナソニック)
119税込131
1個
当日出荷
種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込みコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納コンセント LCRシリーズTERADA(寺田電機製作所)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から8日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
抜止形 パネル用コンセント アメリカン電機抜止形 パネル用コンセントアメリカン電機
779税込857
1セット
当日出荷から翌日出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
799税込879
1セット
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0
アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセントPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
当日出荷
種類埋込扉付コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15セラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)フラット型フロアコンPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15タイププラグ収納型フラット型フロアコン種別抜け止めアース付2コ口コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
薄型コンセント ELPA薄型コンセントELPA
399税込439
1個
当日出荷
定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:1口用 カラー:ホワイト
定格125V 15Aホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
電子EEスイッチ付フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック)電子EEスイッチ付フル接地防水コンセントPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付付属品木ねじブラウンコンセント個数2個口
逆接地アダプター SK11逆接地アダプターSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
扉付シングルコンセント 神保電器扉付シングルコンセント神保電器(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ)神保電器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント