絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(30)
コンセント形状
USB(5)
コンセント形状
その他(163)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(235)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(40)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(49)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(32)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(11)
コンセント個数
定格電流(A)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
色
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・河村電器産業・LAMP(スガツネ工業)・ホリエ金物・パナソニック電工・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRUSCO・岩崎電気・スタックスツールス・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: コンセント

1,653件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様金属枠付形状抜け止め種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 抜止シングルコンセント 神保電器

    抜止シングルコンセント

    神保電器
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    仕様接地送り端子付形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • シングルコンセント (SG色) 神保電器

    シングルコンセント (SG色)

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アースターミナル フラット型 神保電器

    アースターミナル フラット型

    神保電器
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
    種類埋込コンセント
  • NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 1口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 1口

    神保電器
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色白種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15
  • AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815HP-2B形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 絶縁コンセント 東芝ライテック

    絶縁コンセント

    東芝ライテック
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    色ニューホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 逆接地アダプター 明工社

    逆接地アダプター

    明工社
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出 シングルコンセント 明工社

    露出 シングルコンセント

    明工社(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー 埋込扉付接地コンセント(送り端子付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 埋込扉付接地コンセント(送り端子付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ送り端子付(電源、接地共)種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出コンセント 仮設用 明工社

    露出コンセント 仮設用

    明工社(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
    用途仮設用。設備工事用。トラスコ品番361-6746形状平刃タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用種類フロアコンセント
  • E's WIDEシリーズ コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ コンセント

    東芝ライテック
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    小型接地2P30A角型コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1連スイッチプレートに対応。
    用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]

    変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ

    GB[制御機器]
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。
    仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ
  • 家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)

    家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
  • ダブルコンセント 2口 オーム電機

    ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
  • F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン住宅用 防気カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
  • 接地防水コンセント 日動電工

    接地防水コンセント

    日動電工(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【外壁まわりトータル提案_HCシリーズ】 住宅外観と調和する、デザイン重視の屋外用コンセントです。 外壁に合わせて選べる4色は建築部材に見劣りしない美しいカラーで、外観に溶け込みます。 コンセント抜け止め機能、アースターミナル付です。
    形状抜け止めタイプ種類防水コンセントコンセント個数2個口
  • 露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ TRUSCO

    露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    汎用的な露出コンセントです。
    用途設備工事用。幅(mm)48色白種類露出極数2P定格電圧(V)125
  • コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V(表示ランプは100V用)
    色ホワイトコンセント個数2
  • 抜止形 パネル用コンセント アメリカン電機

    抜止形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥779~税込¥857~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)54.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 抜止形 埋込コンセント アメリカン電機

    抜止形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)63.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0
  • アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
    仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125/250定格電流(A)20
  • アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なし色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
    用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器

    露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    付属品R5.5-5圧着端子3個形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
  • 接地シングルコンセント (PW色) 神保電器

    接地シングルコンセント (PW色)

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様接地送り端子付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 金属枠

    神保電器
    ¥339税込¥373
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット

    神保電器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コードコネクタボディ 東芝ライテック

    コードコネクタボディ

    東芝ライテック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    色ホワイト電源15A-125Vコンセント形状2P 15A 125V対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
  • 接地アダプター極性付 明工社

    接地アダプター極性付

    明工社(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9292RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 埋込コンセント接地3P 明工社

    明工 埋込コンセント接地3P

    明工社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
    トラスコ品番736-0258材質フェノール樹脂形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆接地防水アダプター 明工社

    逆接地防水アダプター

    明工社
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント