絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(29)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(166)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(240)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(39)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(49)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(32)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(11)
定格電流(A)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・河村電器産業・LAMP(スガツネ工業)・パナソニック電工・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRUSCO・スタックスツールス・JAPPY・SK11・PANDUIT(パンドウイット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: コンセント

1,603件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器接地ダブルコンセント 絶縁枠神保電器
559税込615
1個
6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-06
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-88
アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS-C-8366に適合
定格電流(A)20
フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フリーキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
249税込274
1個
当日出荷
ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型) 東芝ライテック高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ(露出型)東芝ライテック
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6材質メラミンフェノール
コンセント 東芝ライテックコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
ダブルコンセント 東芝ライテックダブルコンセント東芝ライテック(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
絶縁コンセント 東芝ライテック絶縁コンセント東芝ライテック
289税込318
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125ニューホワイト
逆接地防水アダプター 明工社逆接地防水アダプター明工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)明工社(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社20A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社
499税込549
1個
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V定格20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント Panasonic(パナソニック)露出コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線3.5mm2、5.5mm2結線方式巻締端子式
接地リード線付コンセント Panasonic(パナソニック)接地リード線付コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V記号2E(配線図)結線方式ねじなし端子式
接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
欠品中
オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
フラットアースターミナル付アース付ダブルコンセント 東芝ライテックフラットアースターミナル付アース付ダブルコンセント東芝ライテック
929税込1,022
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
欠品中
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品神保電器
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
防雨形抜止接地Wコンセント 神保電器防雨形抜止接地Wコンセント神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
ピュアホワイトタイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15関連資料(0.2MB)
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
399税込439
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグGB[制御機器]
239税込263
1個
5日以内出荷
2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。
仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント 接地タブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱(5個)
3日以内出荷
タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様アースターミナル付種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型)アメリカン電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
圧着端子(棒形) ニチフ圧着端子(棒形)ニチフ
1,798税込1,978
1パック(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
家具用埋め込みコンセント2個口 ELPA家具用埋め込みコンセント2個口ELPA
1,899税込2,089
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にも取り付けできる埋込み式でスッキリ配線できるスライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS種類埋込コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状ストレートプラグ
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)110.9極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
フルカラー接地ダブルコンセント・A Panasonic(パナソニック)フルカラー接地ダブルコンセント・APanasonic(パナソニック)
539税込593
1個
3日以内出荷
チョココンセント個数2
フルカラー医用アース付ダブルコン・R Panasonic(パナソニック)フルカラー医用アース付ダブルコン・RPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
レッドコンセント個数2
埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)埋込抜け止め接地コンセント(グレー)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グレー種類埋込コンセント
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-8908-29
フロアコンスクエアL器具ブロック Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエアL器具ブロックPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フロアコンスクエアL1台に対し、器具ブロックを2コ取り付けられます。
EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセント パナソニック電工EV・PHEV充電用 カバー付15A・20A兼用接地屋外コンセントパナソニック電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンセント個数1個口
アドバンス埋込扉付アース付接地Wコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込扉付アース付接地WコンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付セラミックホワイト適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込アースターミナル付接地 Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込アースターミナル付接地Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付適合プレートコンセントプレート・3コ用
コンセント