絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(29)
コンセント形状
USB(3)
コンセント形状
その他(166)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(240)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(39)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(49)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(32)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(11)
定格電流(A)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機・エスコ・ELPA・オーム電機・河村電器産業・LAMP(スガツネ工業)・パナソニック電工・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRUSCO・スタックスツールス・JAPPY・SK11・PANDUIT(パンドウイット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コンセント

1,603件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地15A埋込コンセント(125V)(ミルキーホワイト) パナソニック電工接地15A埋込コンセント(125V)(ミルキーホワイト)パナソニック電工(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
コンセント個数2
アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
829税込912
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色 神保電器アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色神保電器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
極数接地2P種類防水コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9695-21
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)F型アップコン住宅用 防気カバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
接地15A 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地15A 埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプ
リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付きオーム電機
2,398税込2,638
1個
欠品中
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用 落下防止の「固定ロック機能」付き 通電ランプ付き 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)・ 洋風・和風ペンダントライト・ シャンデリア・ 引掛けソケット使用の電球・ 小型シーリングライト(直径30cm以下) 使用できない照明器具・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3取扱説明書(1.15MB)
住宅用 F型アップコン Panasonic(パナソニック)住宅用 F型アップコンPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様2P 15A 125V丸型コンセント個数2コ口
スマートカバー付接地防水コン簡易鍵付 Panasonic(パナソニック)スマートカバー付接地防水コン簡易鍵付Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
種類防水コンセント
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
デザイン防水コンセント パナソニック電工デザイン防水コンセントパナソニック電工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント個数3個口
機器用接地コンセント 明工社機器用接地コンセント明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様金属枠付・送り端子なしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込抜け止め接地ダブルPanasonic(パナソニック)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
極数2極(接地極付)定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラウンコンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V神保電器(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
露出 シングルコンセント 明工社露出 シングルコンセント明工社(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
丸型アップコン 1コ口 アース付 Panasonic(パナソニック)丸型アップコン 1コ口 アース付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機
167税込184
1個
3日以内出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
パネル用コンセント専用露出ボックス アメリカン電機パネル用コンセント専用露出ボックスアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4APanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
フロアコンスクエアプレート Panasonic(パナソニック)フロアコンスクエアプレートPanasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数2極定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラウンコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット神保電器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ白・緑タイプ埋込扉付コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
接地ダブルコンセント 明工社接地ダブルコンセント明工社(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7961質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
住設機器用フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)住設機器用フルカラーコンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック20A250Vアース付兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)15A20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
2P・3P交換プラグ エンジニア2P・3P交換プラグエンジニア(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント WN1001HLAMP(スガツネ工業)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
質量(g)500
埋込USB給電用コンセント(1ポート用) サンワサプライ埋込USB給電用コンセント(1ポート用)サンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49質量(g)54定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート使用温度範囲(℃)-10~40
ベターキャップ Panasonic(パナソニック)ベターキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(20個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125
コンセント